全8種類を絞り込む
角度(°)
ノズル口径(Φmm)
首長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
角度(°)
ノズル口径(Φmm)
首長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54992036LW1-10E1-0015455首曲り:0115064-8601-93
69,500
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54992045LW1-10E1-4515455首曲り:45115064-8601-96
69,500
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54992054LW1-10E1-9015455首曲り:90115064-8601-99
69,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54992063LW1-18N1-0015455首曲り:01.815064-8602-03
69,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54992079LW1-18N1-4515455首曲り:451.815064-8602-16
69,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54992088LW1-18N1-9015455首曲り:901.815064-8602-19
69,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54992097LW1-18N1-9030505首曲り:901.830064-8602-20
69,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54992106LW1-18N1-9050575首曲り:901.850064-8602-21
69,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54992106
2023-03-10
用途: 液体の噴霧作業に使用します
製造業

90度固定式であるため、部品点数がすくなく
メンテナンス性良好。
700㎜とか750㎜など、もう少し長い製品が欲しくなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする