材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)長さ(mm)806幅(mm)169質量(kg)12.5高さ(mm)702材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)硬質ガラス光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)光束(Lm)1660使用場所屋内・屋外材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)演色指数(Ra)83調光の可否否耐雷サージ10kV(コモンモード)内容量1セット