曜日別特売

レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 1灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法16

レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 1灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法16 - 岩崎電気
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)長さ(mm)1416幅(mm)169質量(kg)12.5高さ(mm)677材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V)入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)硬質ガラス光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V)光束(Lm)3820使用場所屋内・屋外材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)演色指数(Ra)83調光の可否耐雷サージ10kV(コモンモード)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54995807EXILF2411BSA9U1-16
オープン
92,980
値下げ
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする