レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 30°ブラケット形 ハブ寸法16
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)413
質量(kg)15.3
高さ(mm)463
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
内容量1セット
直管型LED(直付け笠なし) の新着商品
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法16
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800