曜日別特売

LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート)

LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) - 岩崎電気
使用温度範囲(℃)-20~+35平均演色評価数(Ra)70保護等級IP43グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
消費電力(W)
ビームの開き(°)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54996078E30421N/NSAN81セット前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)65(100V)、63(200V/242V)(1/10)305000K相当(昼白色タイプ)129.2(100V)、133.3(200V/242V)
143,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
54996087E30421W/NSAN81セット前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)65(100V)、63(200V/242V)(1/10)865000K相当(昼白色タイプ)133.8(100V)、138.0(200V/242V)
129,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13183655E30424W/NSAN81個保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)(100V)205、(200V/242V)20786昼白色(100V)117.0、(200V/242V)115.9
241,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54996078E30421N/NSAN860617466E30441N/NSAN9E30421N/NSAN8 LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 狭角タイプ 岩崎電気 60617466LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 狭角タイプ岩崎電気1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54996087E30421W/NSAN860617491E30441W/NSAN9E30421W/NSAN8 LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 広角タイプ 岩崎電気 60617491LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 広角タイプ岩崎電気1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13183655E30424W/NSAN860617737E30444W/NSAN9E30424W/NSAN8 LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 広角タイプ 岩崎電気 60617737LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 広角タイプ岩崎電気1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする