曜日別特売

LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ

LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ - 岩崎電気
質量(kg)5.7使用温度範囲(℃)-20~+35保護等級IP43グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
消費電力(W)
ビームの開き(°)
平均演色評価数(Ra)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13183646E30423W/NSAN81個保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)(100V)165、(200V/242V)1618670昼白色
211,900
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
54996114E30423W/LSAN81セット前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)165(100V)、161(200V/242V)(1/10)86802700K相当(電球色タイプ)
211,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
54996157E30423W/NSAN81セット前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)165(100V)、161(200V/242V)(1/10)86705000K相当(昼白色タイプ)
211,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54996114E30423W/LSAN860617545E30443W/LSAN9E30423W/LSAN8 LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ 岩崎電気 60617545LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ岩崎電気1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする