曜日別特売

LED建築化L900 3500K

LED建築化L900 3500K - Panasonic(パナソニック)
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板消費電力(W)27定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色温白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3150グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1台
注意
※商品は国内流通のみに限ります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54996473NNF26907CLR9
45,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする