仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板消費電力(W)27定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3600グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否可内容量1台