DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ワークポジショニング用器具
カーブタイプ
アルミスライドバックル
D環1個
補助ベルト幅170mm
用途
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
色
ブラック
質量(g)
約780
ウエスト(cm)
参考サイズ(着衣時):82~98
材質(胴ベルト)
ナイロンベルト(軽量アルミスライドバックル付)
材質(補助ベルト)
ポリエステルベルト(軽量V角環1個付・軽量D環1個付)
胴ベルト(mm)
45×1200
補助ベルト(mm)
170×720
内容量
1個
注意
※従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は、商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54996507
WP-R300DS-1BK
¥
42,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください