曜日別特売

抽選箱 白 20cm角

抽選箱 白 20cm角 - ササガワ抽選箱 白 20cm角 - ササガワ抽選箱 白 20cm角 - ササガワ抽選箱 白 20cm角 - ササガワ抽選箱 白 20cm角 - ササガワ抽選箱 白 20cm角 - ササガワ抽選箱 白 20cm角 - ササガワ

コストパフォーマンスが高く、幅広いシーンでお使い頂けるデザインです。イベントに適したサイズ、ベストプライスの抽選箱です。白無地なのでイラストや文字を書き込めます。出し入れ口は直径110mm。底ボール付き。安心の日本製!

仕様組立式材質コートボール紙(450g/m2)直径(Φmm)出し入れ口:110寸法(縦×横×奥行)(mm)200×200×200内容量1個
注意
※組立式(現品は組立加工しておりません)※三角くじが抽選箱の底から出る恐れがあるので、付属の底板をセットしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5499684837-7918
490
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする