パントレー

パントレー - ヤマニパッケージパントレー - ヤマニパッケージパントレー - ヤマニパッケージパントレー - ヤマニパッケージパントレー - ヤマニパッケージパントレー - ヤマニパッケージ

紙製のパントレー。まとめ買い用トレーとしても使えます。

用途パントレー仕様パーツ数:1材質紙(特白ボール)、内側表層バージンパルプ100%形状サーフトレー
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5499704910-1201ケース(50枚×12袋)200×140×25S11600
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
5499705810-1211ケース(50枚×12袋)260×180×33M21600
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
5499706710-1221ケース(50枚×8袋)320×220×35L36400
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
5499707610-1231ケース(50枚×16袋)195×175×t30P15800
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
5499708510-1241ケース(50枚×12袋)290×200×33MT25600
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする