ヤマニパッケージ
リボンラップ
クレープのテイクアウトに。斜めに切り取り点線付き。バージンパルプ100%。
用途
クレープ袋
仕様
パーツ数:1
材質
晒100g
形状
クレープ三角袋
寸法(mm)
口巾125×190
サイズ
M
質量(g)
3
枚数
3000
内容量
1ケース(100枚×30袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54997094
10-154
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください