ヤマニパッケージ
カフェグリーン
カフェをイメージしたデザインのテイクアウト資材。バージンパルプ100%。
仕様
パーツ数:1
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
形状
寸法(mm)
質量(g)
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54997103
10-155
1ケース(100枚×30袋)
晒100g
クレープ三角袋
口巾125×190
3
3000
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997119
10-156
1ケース(100枚×20袋)
晒100g+PEラミ
カットピザ
口巾172×280
5.4
2000
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997137
10-158
1ケース(100枚×20袋)
紙
BOX
92(75)×52×127H
9
2000
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997128
10-157
1ケース(100枚×20袋)
紙
BOX
75(52)×48×81H
6
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください