マルセイユバーガーOPP袋

マルセイユバーガーOPP袋 - ヤマニパッケージマルセイユバーガーOPP袋 - ヤマニパッケージマルセイユバーガーOPP袋 - ヤマニパッケージ

フランス語の創作文字でお洒落なバーガー袋。2方シールのOPP袋です。

用途バーガー袋枚数4000仕様パーツ数:1材質OPP 0.03内容量1ケース(100枚×40袋)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5499714610-200120×122S0.7
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
5499715510-201150×152M1.2
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
5499716410-202180×182L1.7
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする