曜日別特売

マルセイユバーガー紙袋

マルセイユバーガー紙袋 - ヤマニパッケージマルセイユバーガー紙袋 - ヤマニパッケージマルセイユバーガー紙袋 - ヤマニパッケージ

フランス語の創作文字でお洒落にシックに包めるバーガー袋。外/紙、内/フィルム。

用途バーガー袋仕様パーツ数:1材質薄葉紙+LDPE
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5499717310-2051ケース(100枚×60袋)120×122S16000
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
5499718910-2061ケース(100枚×40袋)150×152M1.64000
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
5499720710-2081ケース(100枚×20袋)220×222LL3.52000
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
5499719810-2071ケース(100枚×30袋)180×182L2.33000
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする