マルセイユPP袋

マルセイユPP袋 - ヤマニパッケージマルセイユPP袋 - ヤマニパッケージマルセイユPP袋 - ヤマニパッケージ

どんなパンにも合うデザインのPPパン袋。フランス語の創作文字でお洒落に。

用途パン袋仕様パーツ数:1材質IPP・PP枚数2000内容量1ケース(100枚×20袋)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5499721610-210150×180S1
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
5499722510-211180×210M2
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
5499723410-212200×300L3
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする