ヤマニパッケージ
モンペリエバーガーOPP袋
イラスト入りで南フランス気分。お洒落なバーガー袋。2方シールのOPP袋です。
用途
バーガー袋
仕様
パーツ数:1
材質
OPP 0.03
枚数
4000
内容量
1ケース(100枚×40袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54997243
10-230
120×122
S
0.7
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997259
10-231
150×152
M
1.2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください