モンペリエPP袋

モンペリエPP袋 - ヤマニパッケージ

イラスト入りでかわいいPPパン袋。お菓子等を入れるのにかわいい袋です!!

用途パン袋仕様パーツ数:1材質IPP・PP寸法(mm)180×210サイズM質量(g)1.6枚数2000内容量1ケース(100枚×20袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5499727710-241
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする