ヤマニパッケージ
シュー袋 120角
シュークリームやハンバーガーなど幅広く使用できます。可愛いアニマル柄付!お店を可愛く彩ります。
用途
パン袋
寸法(mm)
120×120
サイズ
120角
枚数
5000
質量(g)
0.8
仕様
パーツ数:1
材質
OPP 0.03
内容量
1ケース(100枚×50袋)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54997286
10-251
パンダ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997295
10-252
ヒヨコ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997304
10-253
ウサギ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997313
10-254
ウシ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください