ヤマニパッケージ
シュー袋 150角
シュークリームやハンバーガーなど幅広く使用できます。可愛いアニマル柄付!お店を可愛く彩ります。
用途
パン袋
仕様
パーツ数:1
材質
OPP 0.03
寸法(mm)
150×150
サイズ
150角
質量(g)
1.25
枚数
5000
内容量
1ケース(100枚×50袋)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54997329
10-255
パンダ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997338
10-256
ヒヨコ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997347
10-257
ウサギ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997356
10-258
ウシ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください