曜日別特売

ミエルデリ

ミエルデリ - ヤマニパッケージミエルデリ - ヤマニパッケージミエルデリ - ヤマニパッケージミエルデリ - ヤマニパッケージ

中身が見えるテイクアウト箱。耐水耐油段ボール。曇り止め窓フィルム使用。

用途サンドイッチ 総菜パン仕様パーツ数:1材質ダンボールG段枚数100内容量1ケース(20枚×5袋)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例5499736510-353140(115)×140(115)×70S26
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例5499737410-309150(125)×150(125)×70M27
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例5499738310-310200(180)×150(130)×60L30
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする