曜日別特売

ミエルピザ箱 持ち手付き

ミエルピザ箱 持ち手付き - ヤマニパッケージミエルピザ箱 持ち手付き - ヤマニパッケージ

ピザ10インチ。持ち手付なので袋に入れる手間がかかりません。天面曇り止めフィルム付。

用途テイクアウト用仕様パーツ数:1材質ダンボールG段寸法(mm)265×264×50サイズ10インチ質量(g)112枚数100内容量1ケース(20枚×5袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5499739910-318
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする