曜日別特売

モノトーン耐油三角袋

モノトーン耐油三角袋 - ヤマニパッケージモノトーン耐油三角袋 - ヤマニパッケージ

モノトーンが可愛いテイクアウト袋!耐水耐油紙。そのままポテト等入れて頂けます!

用途ポテトや揚げ物寸法(mm)135×234枚数3000質量(g)2仕様パーツ数:1材質晒クラフト(PEラミ入)内容量1ケース(100枚×30袋)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5499740810-319Bブラック
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
5499741710-319Wホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする