曜日別特売

テイクアウトBOX

テイクアウトBOX - ヤマニパッケージテイクアウトBOX - ヤマニパッケージ

イベントで活躍するテイクアウトBOX。内面耐水耐油加工。上部を折るとフタになり、こぼれ防止になります。

用途ポテトやチキンなど仕様パーツ数:1材質寸法(mm)112(70)×70×110質量(g)9枚数1600内容量1ケース(200枚×8袋)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5499742610-320B
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
5499743510-320W
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする