ヤマニパッケージ
モノトーンカップスリーブ
ホットドリンク用段ボールスリーブ。ホットカップの熱さを軽減。紙コップの必需品!
用途
カップスリーブ
入数
2000
材質
片段
仕様
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚×20箱)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
容量(オンス)
直径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54997453
10-322
2000
8
70
5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997469
10-323
2000
10~13
75
6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください