ヤマニパッケージ
ミエルピザ箱
テイクアウト用ピザ箱。耐水耐油加工。窓付きなので中身を見せて陳列可能。曇り止め加工フィルム使用。
用途
テイクアウト用
仕様
パーツ数:1
注意
※油分の多いものはご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
枚数
質量(g)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54997478
10-371B
1ケース(20枚×10袋)
265×265×36
10インチ
200
80
ダンボールF段
クラフト
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997487
10-348
1ケース(20枚×10袋)
288×283×36
11インチ
200
87
ダンボールG段
クラフト
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997496
10-349
1ケース(20枚×8袋)
313×310×36
12インチ
160
99
ダンボールG段
クラフト
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997505
10-372
1ケース(20枚×5袋)
393×390×48
14インチ
100
165
ダンボールB段
クラフト
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997514
10-350
1ケース(20枚×10袋)
288×283×36
11インチ
200
95
ダンボールG段
白ボーノ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997523
10-351
1ケース(20枚×8袋)
313×310×36
12インチ
160
105
ダンボールG段
白ボーノ
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください