ヤマニパッケージ
クラムシェル
ホットドッグなどのテイクアウトに。シェルタイプで開口部が大きく中身が取り出しやすい!耐水耐油加工。
用途
パン・ホットドッグなど
仕様
パーツ数:1
材質
ダンボールG段
形状
長方1
寸法(mm)
205(185)×105(85)×65H
質量(g)
23
枚数
300
内容量
1ケース(50枚×6袋)
注意
※油分の多いものはご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54997539
10-354
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください