曜日別特売

P・Tピザ箱

P・Tピザ箱 - ヤマニパッケージ

テイクアウト用ピザ箱。おしゃれな食材イラスト柄。耐水耐油加工。曇り止めフィルム付き。

用途テイクアウト用仕様パーツ数:1材質ダンボールG段寸法(mm)288×283×36クラフトサイズ11インチ質量(g)87枚数200内容量1ケース(20枚×10袋)
注意
※油分の多いものはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5499754810-366
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする