ヤマニパッケージ
紙トレー(ドリンクホール有)
イベントなどの軽食テイクアウトに。ドリンクホールがあり片手が空くので歩きながら食べれます。耐水耐油加工。
用途
パン用紙トレー
仕様
パーツ数:1
材質
ダンボールE段
寸法(mm)
240×150×25
質量(g)
18
枚数
300
内容量
1ケース(25枚×12袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54997593
10-390
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください