曜日別特売

ピザ箱

ピザ箱 - ヤマニパッケージピザ箱 - ヤマニパッケージピザ箱 - ヤマニパッケージ

テイクアウト用ピザ箱。Pizzaの文字が大きく入ったデザインです。

用途テイクアウト用仕様パーツ数:1枚数100色(柄)P柄
注意
※油分の多いものはご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5499760912-941ケース(100枚×1袋)ダンボールE段198×198×308インチ62
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
5499761812-951ケース(50枚×2袋)ダンボールB段264×264×4010インチ108
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
5499762712-961ケース(25枚×4袋)ダンボールB段360×360×4014インチ185
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする