ヤマニパッケージ
ピザ箱
テイクアウト用ピザ箱。イタリアをイメージしたピザのテイクアウトBOX!緑・赤・白が映える!!
用途
テイクアウト用
仕様
パーツ数:1
枚数
100
注意
※油分の多いものはご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54997688
12-224A
1ケース(50枚×2袋)
ダンボールB段
326×326×50
12インチ
160
イタリアーノ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997697
12-225A
1ケース(25枚×4袋)
ダンボールB段
360×360×50
14インチ
214
イタリアーノ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997706
12-225W
1ケース(20枚×5袋)
ダンボールB段
360×360×50
14インチ
156
イタリアーノ 窓付
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997715
12-235
1ケース(20枚×5袋)
ダンボールE段
363×190×50
14インチハーフ
99
イタリアーノ 窓付
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください