ヤマニパッケージ
シュークリーム箱
シュークリーム用サービスボックス。
用途
パンやシュークリーム
仕様
パーツ数:1
材質
紙
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54997724
20-210
1ケース(50枚×6袋)
5ヶ手提箱
270×110×100
5ヶ用
71
300
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997733
20-240
1ケース(50枚×8袋)
3ヶ箱
200×100×110
3ヶ用
45
400
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
54997749
20-241
1ケース(50枚×6袋)
5ヶ箱
265×100×110
5ヶ用
63
300
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください