ヤマニパッケージ
ドリップパック用クリアケース
コーヒー袋のデザインを活かす透明ケース。ドリップパックが入ります。下組底/上差し込み。
用途
ドリップバッグギフト
仕様
パーツ数:1
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
枚数
質量(g)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54997943
COT-10
1ケース(50枚×10束)
100×50×125
5~6枚
500
18
塩ビ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997959
COT-20
1ケース(25枚×20束)
101×42×120
5~6枚
500
17
PET
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997968
COT-9
1ケース(25枚×20束)
112×64×124
5~7枚
500
23
PET
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997977
COT-29
1ケース(200枚×1束)
112×110×125
10枚
200
35
PET
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください