ヤマニパッケージ
ドリップパック用クリアケース 手提式
コーヒー袋のデザインを活かす半透明ケース。持ち手付 ドリップパックが入ります。
用途
ドリップバッグギフト
仕様
パーツ数:1
材質
PP半透明
寸法(mm)
120×50×125
サイズ
5~6枚
質量(g)
18.5
枚数
300
内容量
1ケース(25枚×12束)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54997986
COT-25
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください