ヤマニパッケージ
200g用 コーヒーギフトケース
コーヒー200gガゼット袋用のギフト箱。
ヤシカサパルプ紙を使用した環境に優しいエコパッケージです。
1マス 135×85×60Hまで入ります。
用途
コーヒーギフト
枚数
100
内容量
1ケース(50枚×2束)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54997995
COT-16
180×135×60
2ヶ(500g×1ヶ)
76
ダンボールG段
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998004
COT-17
275×135×60
3ヶ
106
ダンボールG段
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998013
COT-18
270×180×60
4ヶ(500g×2ヶ)
130
ダンボールF段
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください