200g用 コーヒーギフトケース

200g用 コーヒーギフトケース - ヤマニパッケージ200g用 コーヒーギフトケース - ヤマニパッケージ200g用 コーヒーギフトケース - ヤマニパッケージ

コーヒー200gガゼット袋用のギフト箱。
ダークネイビーはどんな商品でも高級感を演出します。
1マス 140×95×60Hまで入ります。

用途コーヒーギフト枚数100内容量1ケース(50枚×2束)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例54998029COT-21200×140×602ヶ80ダンボールF段
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例54998038COT-22300×140×603ヶ110ダンボールF段
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例54998047COT-23290×200×604ヶ140ダンボールE段
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする