アイスコーヒー瓶用ギフトケース

アイスコーヒー瓶用ギフトケース - ヤマニパッケージアイスコーヒー瓶用ギフトケース - ヤマニパッケージアイスコーヒー瓶用ギフトケース - ヤマニパッケージアイスコーヒー瓶用ギフトケース - ヤマニパッケージアイスコーヒー瓶用ギフトケース - ヤマニパッケージアイスコーヒー瓶用ギフトケース - ヤマニパッケージ

500mLスリム瓶用ギフト箱。コーヒーに合う色合いです。
お酒の瓶にもご利用いただけます。適応瓶62Φ×305まで。

用途アイスコーヒーギフト仕様パーツ数:3材質ダンボールE段枚数50内容量1ケース(25枚×2束)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54998108COT-90128×307×632本235
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998117COT-91205×307×633本316
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする