1リットル紙パック用ギフトケース

1リットル紙パック用ギフトケース - ヤマニパッケージ

85角の1リットルパック用ギフト箱。オールシーズン様々用途で活躍します。

用途アイスコーヒーギフト材質ダンボール5号段枚数50内容量1ケース(25枚×2束)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54998126COT-113K275×180×903本132
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998135COT-116275×180×1906本226
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする