アイスコーヒーギフト箱

アイスコーヒーギフト箱 - ヤマニパッケージアイスコーヒーギフト箱 - ヤマニパッケージアイスコーヒーギフト箱 - ヤマニパッケージアイスコーヒーギフト箱 - ヤマニパッケージアイスコーヒーギフト箱 - ヤマニパッケージ

1000mLパック用ギフト箱。黒箱が中身を引き立てます。夏を過ぎても様々なギフト箱として使用できます。

用途アイスコーヒーギフト枚数50ブラック内容量1ケース(25枚×2束)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例54998144COT-117154×236×752本189ダンボールフタE段身5号段
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例54998153COT-118228×236×753本239ダンボールフタE段身5号段
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例54998169COT-119304×236×754本290ダンボールフタE段身5号段
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例54998178COT-120450×236×755本・6本兼用414ダンボールフタ・身・台紙E段
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする