ヤマニパッケージ
アイスコーヒーギフト箱
1000mLパック用ギフト箱。間仕切りを使えば500mL瓶用としても使用出来ます。適応瓶75Φ×235Hまで
用途
アイスコーヒーギフト
枚数
50
色
ブラック
内容量
1ケース(25枚×2束)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54998187
COT-117S
154×236×75
2本
209.5
ダンボールフタE段身5号段間仕切F段
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998196
COT-118S
228×236×75
3本
279
ダンボールフタE段身5号段間仕切F段
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998205
COT-119S
304×236×75
4本
337
ダンボールフタE段身5号段間仕切F段
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998214
COT-120S
450×236×75
5本・6本兼用
516
ダンボールフタ・身・台紙E段間仕切F段
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください