ヤマニパッケージ
ドリップバッグギフト箱 深型
シンプルモダンが人気の定番ギフト箱。レギュラーサイズのドリップパックが1マスに4~6袋入る深型です。
用途
ドリップバッグギフト
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54998223
COT-122
1ケース(50枚×4束)
紙
215×55×125
2P
61
200
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998239
COT-123A
1ケース(25枚×2束)
フタ・仕切り/紙身/段ボール
210×260×50
4P
178.5
50
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998248
COT-124A
1ケース(25枚×2束)
フタ・仕切り/紙身/段ボール
315×260×50
6P
326
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください