リキッド3本用手提げ箱

リキッド3本用手提げ箱 - ヤマニパッケージ

1000mL×3本用。手提タイプのギフト箱。持ち手が平らに折りたためます。底ワンタッチ。底パット付き。

用途アイスコーヒーギフト仕様パーツ数:2材質ダンボールE段寸法(mm)231×75×244サイズ3P質量(g)110枚数100内容量1ケース(50枚×2束)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54998257COT-125
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする