ドリップバッグセット箱

ドリップバッグセット箱 - ヤマニパッケージドリップバッグセット箱 - ヤマニパッケージ

クリアケース(COT-20 別売り)をセット箱出来るギフト箱。
レギュラーサイズのドリップパック(7~8g)をお持ちの方に最適!
クリアケース(COT-20)は別売りです。

用途ドリップバッグギフト仕様パーツ数:2材質フタ/紙身/段ボール枚数100内容量1ケース(50枚×2束)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例54998266COT-127205×245×454P139
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例54998275COT-128300×245×456P175
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする