ヤマニパッケージ
ドリップバッグギフト箱 ワイド
ドリップバッグワイドとレギュラー兼用出来るギフト箱。
横滑りストッパー付き。1マスに5~8枚入ります。
用途
ドリップバッグギフト
色
クラフト
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
枚数
質量(g)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54998318
COT-141
1ケース(25枚×4束)
343×125×65
3P
100
235
紙
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998327
COT-142
1ケース(25枚×2束)
343×255×65
6P
50
380
フタ・仕切り/紙身/段ボール
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998336
COT-143
1ケース(50枚×1束)
227×255×65
4P
50
145.6
フタ・仕切り/紙身/段ボール
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください