ヤマニパッケージ
ドリップバックケース お徳用
レギュラー、ワイドサイズ共に兼用出来るお徳用ギフト箱。
ダークブラウンの質感が高級感を演出。1マス 4~6袋。
用途
ドリップバッグギフト
色
ダークブラウン
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
枚数
質量(g)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54998345
COT-145
1ケース(50枚×4束)
112×60×125
1P
200
25
ダンボールF段
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54998354
COT-146
1ケース(50枚×2束)
235×136×64
2P
100
74
ダンボールF段
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998363
COT-149
1ケース(50枚×2束)
340×136×64
3P
100
100
ダンボールF段
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998379
COT-144
1ケース(50枚×2束)
225×268×64
4P
100
120
ダンボールE段
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998388
COT-159
1ケース(50枚×1束)
339×267×63
6P
50
16.25
ダンボールE段
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998397
COT-147
1ケース(50枚×2束)
167×138×117
1Pワイド
100
104
ダンボールE段
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください