曜日別特売

ドリップバック小箱 窓付

ドリップバック小箱 窓付 - ヤマニパッケージ

中身が見えるプチギフトBOX。ドリップパック5~6枚入ります。窓にフィルムは貼ってありません。

用途ドリップバッグギフト仕様パーツ数:1材質黒ボール寸法(mm)110×50×123グレー質量(g)20枚数200内容量1ケース(50枚×4束)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54998406COT-148G
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする