アイスコーヒーギフト箱

アイスコーヒーギフト箱 - ヤマニパッケージアイスコーヒーギフト箱 - ヤマニパッケージアイスコーヒーギフト箱 - ヤマニパッケージアイスコーヒーギフト箱 - ヤマニパッケージ

1000mLパックギフト箱。環境に優しいエコ素材のパッケージ。『Special gift』金箔押しあり。

用途アイスコーヒーギフト枚数100内容量1ケース(25枚×4束)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例54998415COT-150225×231×753本134ダンボール本体5号段
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998424COT-151300×231×754本180ダンボール本体5号段
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998433COT-152231×155×2446本157ダンボール本体5号段仕切りE段
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする