200gアルミ袋ギフト箱

200gアルミ袋ギフト箱 - ヤマニパッケージ200gアルミ袋ギフト箱 - ヤマニパッケージ200gアルミ袋ギフト箱 - ヤマニパッケージ

コーヒー200gアルミ袋用ギフト箱。
リーズナブルな価格でシックに送りたい方にぴったり。
1マス 85×185×55Hまで入ります。

用途コーヒーギフト仕様パーツ数:3材質ダンボールE段クラフト ハイストーン柄枚数50内容量1ケース(25枚×2束)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例54998449COT-156180×170×552ヶ188
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例54998458COT-157270×170×553ヶ241
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例54998467COT-158365×170×554ヶ302
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする