曜日別特売

200g/300g兼用スタンドパック用ギフト箱

200g/300g兼用スタンドパック用ギフト箱 - ヤマニパッケージ200g/300g兼用スタンドパック用ギフト箱 - ヤマニパッケージ

アルミスタンドチャック付袋。200g~300g兼用ギフト箱。上げ底仕切り付。

用途コーヒーギフト仕様パーツ数:3材質フタ:クラフト紙身、仕切:F段クラフト枚数50内容量1ケース(50枚×1束)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例54998476COT-170170×245×902P210
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例54998485COT-171170×310×903P270
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする