ヤマニパッケージ
アルミ蒸着ガゼット袋
クラフトアルミ蒸着ガゼット袋。上部を熱シールすれば脱酸素対応なので珈琲以外でも使用できます。
用途
コーヒー豆
仕様
パーツ数:1
材質
未晒/アルミ蒸着
色
クラフト
枚数
1000
内容量
1ケース(100枚×10束)
注意
※熱シール機をご利用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54998598
COT-261
80×60×260
200g
9
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54998607
COT-262
120×60×320
500g
13
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください